東洋技研
接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様
シールド電線使用、L曲げ・ストレート形
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
40
ケーブル外径(Φmm)
10.1(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127 (AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様
富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50893483
KB40S-4F4F-LA1-0.5MB
0.5
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893492
KB40S-4F4F-LA1-1.5MB
1.5
¥
8,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893508
KB40S-4F4F-LA1-1MB
1
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893517
KB40S-4F4F-LA1-2MB
2
¥
8,470
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893526
KB40S-4F4F-LA1-3MB
3
¥
9,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください