東洋技研
接続ケーブル(KB40SM-4F1H-LA1)
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
40
ケーブル外径(Φmm)
10.1(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127 (AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50893587
KB40SM-4F1H-LA1-1.5MB
1.5
¥
6,630
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893596
KB40SM-4F1H-LA1-1MB
1
¥
6,140
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50893605
KB40SM-4F1H-LA1-2MB
2
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893614
KB40SM-4F1H-LA1-3MB
3
¥
8,040
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893623
KB40SM-4F1H-LA1-5MB
5
¥
9,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください