東洋技研
接続ケーブル(KBS-9D50)
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様
シールド電線使用、ストレート形状
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
50
ケーブル外径(Φmm)
11.0(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127 (AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様
第一電子 57FE-30500-20N(D8)-3F 1:1結線
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50893648
KBS-9D50-0.5MB
0.5
¥
12,260
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893657
KBS-9D50-1.5MB
1.5
¥
13,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893666
KBS-9D50-1MB
1
¥
12,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893675
KBS-9D50-2MB
2
¥
14,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893684
KBS-9D50-3MB
3
¥
15,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893693
KBS-9D50-5MB
5
¥
18,170
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください