曜日別特売

接続ケーブル(KB40SM-4F)

接続ケーブル(KB40SM-4F) - 東洋技研

シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。

規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V芯数40絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50893824KB40SM-4F1H-LA1-0.5MB0.5
6,760
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893833KB40SM-4F1H-LA1-1.5MB1.5
6,630
取扱い終了
50893842KB40SM-4F1H-LA1-1MB1
6,140
取扱い終了
50893858KB40SM-4F1H-LA1-2MB2
7,100
取扱い終了
50893867KB40SM-4F1H-LA1-3MB3
8,040
取扱い終了
50893876KB40SM-4F1H-LA1-5MB5
9,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする