転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン、機器でもそのまま接続可能です。
フロントの2ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
収納持ち運びに便利なケーブル固定タイプです。ケーブルは、忘れたり紛失したりする心配がない直付けタイプです。
ノートパソコンなどに接続しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50906196 | U3H-K315BBK | 13137218 | U3H-H030BK | ![]() | USB ハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長10cm | エレコム | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
50906205 | U3H-K315BWH | 13137261 | U3H-H030WH | ![]() | USB ハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長10cm | エレコム | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |