DAYTONA(デイトナ)
ビンテージスモールヘッドライト ブラック
CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
仕様
●汎用12V車用
●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。
●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。
●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。
●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。
●穴埋めキャップ:ABS製
※H4バルブ(12V 60/55W)使用。
※メーターは付属しておりません。
バルブ型式
H4
付属品
取付幅調整スペーサー(174~204mm)
奥行(mm)
取付穴から:103、全奥行:203
リム径
157
取付幅(mm)
158
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50897832
79160
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください