MOTOREX(モトレックス)
ハイドロリック クラッチフルード75 100ml
ミネラルオイル指定の油圧クラッチ専用フルード。
鉱物油をベースに、シールへの攻撃性も少なく吸湿性でないため耐久性にも優れています。
高粘度に設定されているため、広い範囲で性能を発揮します。
基油
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※DOT-4.0や5.1などのブレーキフルードの代わりに使用することはできません。
※塗装面、ゴム、プラスチック部にはできるだけ液がかからないようにして下さい。
※万が一付着した場合はパーツクリーナーなどを使ってふき取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50898803
90313
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください