曜日別特売

ハイドロリック クラッチフルード75【1L】

ハイドロリック クラッチフルード75【1L】 - MOTOREX(モトレックス)

ミネラルオイル指定の油圧クラッチ専用フルード。
鉱物油をベースに、シールへの攻撃性も少なく吸湿性でないため耐久性にも優れています。
高粘度に設定されているため、広い範囲で性能を発揮します。

基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※DOT-4.0や5.1などのブレーキフルードの代わりに使用することはできません。
※塗装面、ゴム、プラスチック部にはできるだけ液がかからないようにして下さい。
※万が一付着した場合はパーツクリーナーなどを使ってふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5089881290314
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする