DAYTONA(デイトナ)
ブリーザーホース Φ3×Φ6 1m クリア
(1件のレビュー)
ブリーザーホースとして最適な、透明ホースと強度の高いメッシュホース。
ホース全長1m。
ホースクリップ5個付属。
ガソリン用としての使用は不可。
付属品
ホースクリップ×5
色
クリア
内径(Φ)
3
全長(m)
1
外径(Φ)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50901874
91850
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください