曜日別特売

耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m ピンク

耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m  ピンク - DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m  ピンク - DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m  ピンク - DAYTONA(デイトナ)

オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。

付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9内容量1個
注意
●ガソリン用としての使用は不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090196291860
700629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする