SAS-TEC 背中プロテクター

SAS-TEC 背中プロテクター - DAYTONA(デイトナ)

普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化
SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。
優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性
EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。
また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。
軽量でライダーへの負担が少ない
SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。
水洗いで清潔に使用できます
素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)

サイズS幅(mm)約180厚さ(mm)13タイプレベル1縦(mm)約320内容量1個
注意
※瞬間的にハードプロテクターのような硬い触感になりますが、実際には、物質的に硬化する訳ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090398392820
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする