DAYTONA(デイトナ)
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード>
ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品
M8ボルト、M8ワッシャー、カラー
全長(mm)
155
色
ブラック
高さ(mm)
64.3
電源
5V2.1A
適合パイプ径(Φmm)
22.2
適合ピッチ(mm)
ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
内容量
1個
注意
ボルトカラーセット〈インチ〉(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能。(一部車種を除く)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50905112
93386
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バイクでスマホ_マルチバーUSB_ハンドルポストクランプタイプ_096
参考になった
バイクでスマホ_マルチバーUSB_ステムクランプタイプ_097
参考になった