マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード>

マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード> - DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード> - DAYTONA(デイトナ)

セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。

全長(mm)155ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2内容量1個
注意
●取り付けには、別途マウントキットが必要。
●ステムホールが空いたセパレートハンドル車用。別売のマウントキットはステムホール径Φ13~14、Φ15~17、Φ17~20に対応。\
※ 以下の車両にはご利用できません。
・ステムホールが無い。
・ステムホールの穴径が合わない。
・ハンドルポスト付車。
・ステムホール付近に障害物があり、ハンドルを切った際に、ホールをふさいでしまう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090512893387
4,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バイクでスマホ_マルチバーUSB_ステムクランプタイプ_097
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする