曜日別特売

充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50907264PJ-ID151R-B2C/1825A約165(約1638)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900180~3000M5~M142.5
67,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50907273PJ-ID151K-B2C/1825A約165(約1638)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900180~3000M5~M142.5
67,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50907282PJ-ID151B-B2C/1825A約165(約1638)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900180~3000M5~M142.5
67,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50907316PJ-ID151B-B2C/1440A約165(約1638)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~90014.40~3000M5~M144
63,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50907298PJ-ID151R-B2C/1440A約165(約1638)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~90014.40~3000M5~M144
63,000
取扱い終了
50907307PJ-ID151K-B2C/1440A約165(約1638)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~90014.40~3000M5~M144
63,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする