LEDポーチライト FreePaお出迎え

LEDポーチライト FreePaお出迎え - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)7.1光色電球色仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、NaPiOn・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付種別壁直付型、密閉型、防雨型、段調光省エネ型材質本体/プラスチック、カバー/アクリル幅(mm)185質量(kg)0.6高さ(mm)185電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106内容量1台
注意
※調光操作不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50950978LGWC80315LE1本体/プラチナメタリック、カバー/透明・内面白塗装30042.2
27,500
取扱い終了
返品不可
50950987LGWC80316LE1本体/シルバーメタリック、カバー/透明・内面白塗装30042.2
27,500
取扱い終了
返品不可
50950996LGWC80317LE1本体/オフブラック、カバー/透明・内面白塗装20528.8
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする