LGWC80315LE1 LEDポーチライト FreePaお出迎え Panasonic(パナソニック) 50950978

LEDポーチライト FreePaお出迎え

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50950978 品番LGWC80315LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.1 光色電球色 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、NaPiOn・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付 種別壁直付型、密閉型、防雨型、段調光省エネ型 材質本体/プラスチック、カバー/アクリル 幅(mm)185 質量(kg)0.6 本体/プラチナメタリック、カバー/透明・内面白塗装 高さ(mm)185 電圧(V)100 全光束(Lm)300 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 色温度(K)2700 センサー探知範囲全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W)42.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする