TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
伸縮吊戸下はさみ棚
もっと便利に使えるアクセサリー付
注意
※個人宅は配送不可です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50944662
HM1-90LK
1台
(棚・フレーム)ステンレス、(取付金具)亜鉛鋼板、(まな板受/フック)ステンレス、(樹脂部)ABS、PA6、PP
5/棚1枚につき
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84962824
HM1-50K
1本
棚・フレーム:ステンレス、取付金具:亜鉛鋼板、まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP
5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。