SHINANO(信濃機販)
SI サンダー
軽量タイプです。
用途
金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
仕様
シングル回転式
トラスコ品番
857-7735
全長(mm)
145
質量(kg)
1.05
タイプ
バーティカル形状
全高(mm)
145
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.23
ホース取付口
Rc1/4
使用ペーパー
マジックシートタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50949675
SI2405AM
¥52,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください