曜日別特売

DICヘルメット SYA-X(ライナー付)

DICヘルメット SYA-X(ライナー付) - DICプラスチックDICヘルメット SYA-X(ライナー付) - DICプラスチックDICヘルメット SYA-X(ライナー付) - DICプラスチック
(1件のレビュー)

アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)

用途
飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ材質ABS樹脂頭囲(cm)(目安)55.5~61.0仕様ワンタッチアゴひもE-1、EG3ヘッドバンド、X2ハンモック、SYAライナー質量(g)360外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm内容量1個
注意
※耐電性には優れていますが、高熱環境での使用には適していません。
※電磁波防御不可
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276920SYA-X-XE-KP-Bスカイブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
31276938SYA-X-XE-KP-Y
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
50950165SYA-Xクリーム
3,800
取扱い終了
代替品有
50950174SYA-Xスカイブルー
3,800
取扱い終了
代替品有
50950192SYA-X
3,800
取扱い終了
代替品有
50950208SYA-X
3,800
取扱い終了
代替品有
50950217SYA-X
3,800
取扱い終了
代替品有
50950183SYA-Xピュアグリーン
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50950165SYA-X43024976SYA-X(ライナー付)SYA-X DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 43024976DICヘルメット SYA-X(ライナー付)DICプラスチック1個
3,698
税込4,068
内装がEG4仕様になります。
50950174SYA-X43024985SYA-X(ライナー付)SYA-X DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 43024985DICヘルメット SYA-X(ライナー付)DICプラスチック1個
3,698
税込4,068
内装がEG4仕様になります。
50950192SYA-X43025003SYA-X(ライナー付)SYA-X DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 43025003DICヘルメット SYA-X(ライナー付)DICプラスチック1個
3,398
税込3,738
内装がEG4仕様になります。
50950208SYA-X43025019SYA-X(ライナー付)SYA-X DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 43025019DICヘルメット SYA-X(ライナー付)DICプラスチック1個
3,698
税込4,068
内装がEG4仕様になります。
50950217SYA-X43025028SYA-X(ライナー付)SYA-X DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 43025028DICヘルメット SYA-X(ライナー付)DICプラスチック1個
3,298
税込3,628
内装がEG4仕様になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50950217
2019-02-25
用途: 高所作業
株式会社ライティングプロジェクトチームイット

頭にしっくりきて窮屈を感じません。
色は黒が欲しかったのですが、濃い紺で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする