ナンバー可変式南京錠 145‐4d

ナンバー可変式南京錠 145‐4d - ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4d - ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4d - ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4d - ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4d - ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4d - ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4d - ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4d - ABUS
(4件のレビュー)

頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!

ロックダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(吊)鉄/メッキ仕上げ材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ段数4桁可変式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50950262145‐4d/20836-2983ブラック約27約20×57×10.3
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50950278145‐4d/20836-2982シルバー約27約20×57×10.3
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50950287145‐4d/30836-2985ブラック約61約30×72×13
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50950296145‐4d/30836-2984シルバー約61約30×72×13
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50950287
2020-09-02
用途: バイクツーリング小荷物のセキュリティー、テント入り口ロック。

ツーリング中パーキングエリアで少しの間車両から離れる時の防犯や、走行中風圧で荷物かばんのチャックが開いて中身が散乱、なんて事を防げます。
カラビナでも風圧チャック開きは防止できますが、南京錠があればテントの入り口ロックにも使えます。
任意で設定できるダイアルロックも使い勝手がよいです。
おしくも、以前持っていた物は紛失してしまったため二つ目の購入。

1が参考にしています
対象商品 : 50950262
2020-04-07
用途: 屋外扉の施錠に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが小さいのでチープに見えるがスタイリッシュである。

対象商品 : 50950262
2018-05-14
用途: 旅行かばんのロックに使用

旅行かばんのロックに使用、桁数4桁で錠の太さが最適でした。コスパも良い。

対象商品 : 50950278
2018-11-06
用途: 電源BOXの施錠
農・林・水産業

しっかりした作り、見た目もよく満足です。値段も手頃で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする