曜日別特売

布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ)

布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ) - ニトムズ

しなやかな薄手タイプ。

用途宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。主な用途梱包用ダンボール色テープ地色ダンボール色粘着剤ゴム系テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.27内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50951653J525038250.27ダンボール色ゴム系
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
50951678J528075250.27ダンボール色ゴム系
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
50951644J524025250.27ダンボール色ゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
50951662J526050250.27ダンボール色ゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
50951687J5290100250.27ダンボール色ゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする