ハンドビーム HLシリーズ

ハンドビーム HLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。

電球の種類ハロゲン材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
電球
消費電流(A)
中心光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51012666HL-12KDC12ハロゲン電球 12V55W(H3)4.6集光/100000、拡散/25000
15,000
14,980
16,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
51012675HL-24KDC24ハロゲン電球 24V70W(H3)2.9集光/120000、拡散/30000
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
51012648HL-12DC12ハロゲン電球 12V55W(H3)4.6集光/100000、拡散/25000
16,800
取扱い終了
返品不可
51012657HL-12MDC12ハロゲン電球 12V55W(H3)4.6集光/100000、拡散/25000
20,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-07
用途: 夜間航行
Regal Yacht

明るさは十分。
しかし集光と拡散の切り替えができると記載してあったので期待していたが拡散は集光からほんの少し広がったなという程度。この程度なら無くてもいい機能。
期待はずれだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする