14.4Vコードレスロータリーハンマドリル

14.4Vコードレスロータリーハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ。

アグレッシブグリーンタイプ本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・ケース別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50953017DH14DSL(NN)(L)14.4-3.4~16181327667250(蓄電池装着時)SDSプラスシャンク14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
43,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50953017DH14DSL(NN)(L)64384399DH18DPB(NNK)DH14DSL(NN)(L) 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 6438439918V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする