曜日別特売

PPソフトロープ

PPソフトロープ - まつうら工業PPソフトロープ - まつうら工業
(3件のレビュー)

PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)

用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50964305PP6-200IGUSA6200ポリプロピレンい草色10003本より、溶着タイプポリ袋入り
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50964314PP6-200WARA6200ポリプロピレンわら色10003本より、溶着タイプポリ袋入り
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50964314
2021-04-28
用途: わら縄の代用

普通のナイロンロープです。使用に特に問題はありません。

対象商品 : 50964305
2019-07-26
用途: 装飾品の作成
製造業

酒樽のイミテーション作成に利用しました。色・伸びもよく満足しています。
ただ10mmくらいの、もっと太いロープが欲しいと思います。

対象商品 : 50964305
2019-01-12
用途: 制作
製造業

ビニール草鞋を作る為に購入しました。土台用に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする