まつうら工業
クレモナスピンドル
風合いの柔らかい組ひもでばらけにくいです。
用途
手芸や道具類の持ち手のひもなどに
内容量
1個
注意
※強度を必要とする用途には使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964357
KMSPN3-200BK
3
200
国産クラレクレモナS
黒
0.78
16打ち(芯なし)
ボビン巻
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
50964366
KMSPN4-200BK
4
200
国産クラレクレモナS
黒
1
16打ち(芯なし)
ボビン巻
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください