曜日別特売

クレモナロープ

クレモナロープ - まつうら工業クレモナロープ - まつうら工業クレモナロープ - まつうら工業クレモナロープ - まつうら工業クレモナロープ - まつうら工業クレモナロープ - まつうら工業クレモナロープ - まつうら工業クレモナロープ - まつうら工業
(2件のレビュー)

手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。

用途各種作業ロープに内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50964375KM3-300 R3300国産クラレクレモナS1.83打ちドラム巻
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
50964384KM4-200 R4200国産クラレクレモナS2.23打ちドラム巻
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
50964393KM5-200 R5200国産クラレクレモナS3.23打ちドラム巻
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
50964402KM6-200 R6200国産クラレクレモナS4.53打ちドラム巻
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
50964418KM9-150 R9150国産クラレクレモナS7.43打ちドラム巻
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
50964427KM12-100 R12100国産クラレクレモナS83打ちドラム巻
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
50964436KM14-130 R14130国産クラレクレモナS153打ちドラム巻
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
50964445KM16-100 R16100国産クラレクレモナS153打ちドラム巻
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
50964454KM18-80 R1880国産クラレクレモナS153打ちドラム巻
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
50964463KM20-60 R2060国産クラレクレモナS153打ちドラム巻
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
50964472KM22-50 R2250国産クラレクレモナS153打ちドラム巻
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
50964488KM24-40 R2440国産クラレクレモナS14.53打ちドラム巻
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
50964497KM26-35 R2635国産クラレクレモナS14.53打ちドラム巻
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
50964506KM28-30 R2830国産クラレクレモナS14.53打ちドラム巻
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
50964515KM30-30 R3030国産クラレクレモナS163打ちドラム巻
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: シートを固定する際に使用

シートが風などで飛ばないように固定用のロープとして使用している。少し固めではあるが良いロープと思う

対象商品 : 50964402
2017-06-17
用途: 軽量長尺アンテナの鉄塔への吊上げ作業。
サービス業

適度な伸びがあり、作業上はショックの吸収が出来使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする