まつうら工業
ビニロンロープ
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途
各種作業ロープに
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964524
BR3-300BK R
3
300
国産ビニロン
黒
1.7
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
10日以内出荷
50964533
BR4-200BK R
4
200
国産ビニロン
黒
2.1
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
50964542
BR5-200BK R
5
200
国産ビニロン
黒
3.1
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
10日以内出荷
50964558
BR6-200BK R
6
200
国産ビニロン
黒
4.5
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
10日以内出荷
50964567
BR9-150BK R
9
150
国産ビニロン
黒
7
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
10日以内出荷
50964576
BR12-100BK R
12
100
国産ビニロン
黒
8
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
47,980
¥52,778
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください