まつうら工業
クレモナ金剛打
手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
用途
各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
内容量
1個
注意
※編みロープ(金剛打)のため、強度を必要とする用途には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964585
KMKG3-300 R
3
300
国産クラレクレモナ
白
1.5
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
当日出荷
50964594
KMKG4-200 R
4
200
国産クラレクレモナ
白
1.75
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
当日出荷
50964603
KMKG5-200 R
5
200
国産クラレクレモナ
白
2.6
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
50964612
KMKG6-200 R
6
200
国産クラレクレモナ
白
3.6
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
50964628
KMKG9-150 R
9
150
国産クラレクレモナ
白
6.3
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
当日出荷
50964637
KMKG12-100 R
12
100
国産クラレクレモナ
白
7.5
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください