まつうら工業
ビニロン金剛打
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途
各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
内容量
1個
注意
※編みロープ(金剛打)のため、強度を必要とする用途には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964646
BRKG3-300BK R
3
300
国産ビニロン
黒
1.6
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
50964655
BRKG4-200BK R
4
200
国産ビニロン
黒
1.8
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
50964664
BRKG5-200BK R
5
200
国産ビニロン
黒
2.6
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
50964673
BRKG6-300BK R
6
300
国産ビニロン
黒
5.4
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
50964682
BRKG9-300BK R
9
300
国産ビニロン
黒
13
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50964698
BRKG12-200BK R
12
200
国産ビニロン
黒
15.8
金剛打ち(12打ち)
ドラム巻
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください