まつうら工業
パイレンダブルコード
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途
よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964707
PPW6-200R/W R
6
200
ポリプロピレン
赤×白
3000
W打ち(外側、中芯ともに組みひも形状)
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
50964716
PPW8-200B/W R
8
200
ポリプロピレン
青×白
6000
W打ち(外側、中芯ともに組みひも形状)
ドラム巻
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
50964725
PPW10-100B/W R
10
100
ポリプロピレン
青×白
5350
W打ち(外側、中芯ともに組みひも形状)
ドラム巻
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
50964734
PPW12-100B/W R
12
100
ポリプロピレン
青×白
7250
W打ち(外側、中芯ともに組みひも形状)
ドラム巻
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください