まつうら工業
クレポリGGロープ
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途
各種作業ロープに
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964752
KP3-300GG R
3
300
ビニロン+ポリエチレン
GG色
1.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
50964777
KP4-200GG R
4
200
ビニロン+ポリエチレン
GG色
1.8
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
50964795
KP5-200GG R
5
200
ビニロン+ポリエチレン
GG色
2.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
50964813
KP6-200GG R
6
200
ビニロン+ポリエチレン
GG色
3.9
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
50964838
KP9-150GG R
9
150
ビニロン+ポリエチレン
GG色
6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
50964856
KP12-100GG R
12
100
ビニロン+ポリエチレン
GG色
6.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
50964874
KP16-100GG R
16
100
ビニロン+ポリエチレン
GG色
13
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください