まつうら工業
アロマークロスロープ
海上用特殊ロープです。8本のストランドで編んだクロスロープです。
用途
小型船の繋留補助ロープや装飾ディスプレイに
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964908
ARM8X 8-200GG R
8
200
ポリプロピレン
グレー
5850
8クロス打ち
ドラム巻
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
50964917
ARM12X 12-200GG R
12
200
ポリプロピレン
グレー
15000
8クロス打ち
ドラム巻
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください