まつうら工業
PEブレードコード
ポリエチレン製の編みコードです。耐候性・耐水性に優れます。クロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。手で切れて、扱いやすいので簡易補修テープとして最適です。
用途
防鳥網やフェンスネットの周囲や取付に
内容量
1個
注意
※強度を必要とする用途には使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965048
PE BLADE4-200BK R
4
200
ポリエチレン
黒
2.6
16打ち(芯なし)
ドラム巻
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
50965057
PE BLADE5-200BK R
5
200
ポリエチレン
黒
2.1
16打ち(芯なし)
ドラム巻
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください