まつうら工業
PEロープ
(1件のレビュー)
水に強く、水に浮く屋外用途に最適なポリエチレンロープです。
用途
農園芸作業や、柵養生ロープとして
内容量
1個
注意
※3mmΦ以下の細ものの長尺巻については、途中つなぎ目が入るものがございます。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965066
PE1.5-800WH R
1.5
800
ポリエチレン
白
1.1
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
50965075
PE1.5-800GRN R
1.5
800
ポリエチレン
緑
1.1
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
50965084
PE1.5-800ORE R
1.5
800
ポリエチレン
オレンジ
1.1
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
50965093
PE2.5-440WH R
2.5
440
ポリエチレン
白
1.5
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
50965102
PE1.5-800BK R
1.5
800
ポリエチレン
黒
1.1
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
50965118
PE2-700BK R
2
700
ポリエチレン
黒
1.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
50965127
PE2.5-440BK R
2.5
440
ポリエチレン
黒
1.5
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
50965136
PE2.5-440GRN R
2.5
440
ポリエチレン
緑
1.5
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
50965145
PE2-700WH R
2
700
ポリエチレン
白
1.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
50965154
PE2-700GRN R
2
700
ポリエチレン
緑
1.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
50965163
PE2-700ORE R
2
700
ポリエチレン
オレンジ
1.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
50965172
PE2.5-440ORE R
2.5
440
ポリエチレン
オレンジ
1.5
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
50965188
PE3-300WH R
3
300
ポリエチレン
白
1.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
50965197
PE3-300GRN R
3
300
ポリエチレン
緑
1.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
50965206
PE3-300BK R
3
300
ポリエチレン
黒
1.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
50965215
PE3-300ORE R
3
300
ポリエチレン
オレンジ
1.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
50965224
PE4-200WH R
4
200
ポリエチレン
白
1.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
50965233
PE4-200GRN R
4
200
ポリエチレン
緑
1.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
50965242
PE4-200BK R
4
200
ポリエチレン
黒
1.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
50965258
PE4-200ORE R
4
200
ポリエチレン
オレンジ
1.75
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
50965267
PE5-200WH R
5
200
ポリエチレン
白
2.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
50965276
PE5-200GRN R
5
200
ポリエチレン
緑
2.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
50965285
PE5-200BK R
5
200
ポリエチレン
黒
2.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
50965294
PE5-200ORE R
5
200
ポリエチレン
オレンジ
2.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
50965303
PE6-200WH R
6
200
ポリエチレン
白
3.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
50965312
PE6-200GRN R
6
200
ポリエチレン
緑
3.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
50965328
PE6-200BK R
6
200
ポリエチレン
黒
3.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
50965337
PE6-200ORE R
6
200
ポリエチレン
オレンジ
3.6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
50965346
PE9-150WH R
9
150
ポリエチレン
白
6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
50965355
PE9-150GRN R
9
150
ポリエチレン
緑
6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
50965364
PE9-150BK R
9
150
ポリエチレン
黒
6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
50965373
PE9-150ORE R
9
150
ポリエチレン
オレンジ
6
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
50965382
PE12-100WH R
12
100
ポリエチレン
白
7.2
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
50965398
PE12-100GRN R
12
100
ポリエチレン
緑
7.2
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
50965407
PE12-100BK R
12
100
ポリエチレン
黒
7.2
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
50965416
PE12-100ORE R
12
100
ポリエチレン
オレンジ
7.2
3打ち
ドラム巻
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください