まつうら工業
PEフィルム8打(ひも)
ポリエチレンフィルムの8打ちひもです。
用途
簡易作業やバケツ等の持ち手に。畜産用途で「牛の顔おもて」ひもとしても
内容量
1個
注意
※強度を必要とする用途には使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965425
PEFILM8 8-300BK R
8
300
ポリエチレン
黒
7
8打ち(芯な)
ドラム巻
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
50965434
PEFILM8 8-300VIO R
8
300
ポリエチレン
紫
7
8ツ打(芯なし)
ドラム巻
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください