まつうら工業
ナイロン24打コード
24打ちの強力コードです。
用途
装飾用途にも
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965522
NR24CORD 8-200 R
8
200
ナイロン
赤
10
3ツ打、24打
ドラム巻
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください