まつうら工業
エステル8打コード(芯なし)
極細エステル8打コードです。
用途
ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)
850
内容量
1個
注意
※強度を必要とする用途には使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965617
ES8CORD 2-500 R
2
500
ポリエステル
白
8ツ打(芯なし)
ボビン巻
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください