まつうら工業
PPカラー8打コード
目立つカラーの8打ちコードです。
用途
アウトドアーやレジャーに
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965635
PPCOLORCORD3-300 R
3
300
ポリプロピレン
黄/青
1450
外側8打ち(中芯入り)
ドラム巻
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
50965644
PPCOLORCORD6-200 R
6
200
ポリプロピレン
黄/青
3350
外側8打ち(中芯入り)
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください