まつうら工業
アクリル紅白ロープ
軽くて扱いやすい紅白ロープです。
用途
祭事用に
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965653
AK12-100RED/WH R
12
100
アクリル
赤×白
5300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください