まつうら工業
綿スピンドル
柔らかくて扱いやすい綿スピンドルです。
用途
手芸や道具類の持ち手のひもなどに
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965662
MSPIN #4X4 720 R
2
720
天然素材の綿
生成
2
16打(芯なし)
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
50965678
MSPIN #8X8 360 R
3
360
天然素材の綿
生成
2
16打(芯なし)
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
50965687
MSPIN #10X10 280 R
4
280
天然素材の綿
生成
2
16打(芯なし)
ドラム巻
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
50965696
MSPIN #12X12 250 R
5
250
天然素材の綿
生成
2
16打(芯なし)
ドラム巻
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
50965705
MSPIN #16X16 180 R
6
180
天然素材の綿
生成
2
16打(芯なし)
ドラム巻
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください