まつうら工業
綿金剛打
柔らかくて扱いやすい綿金剛打(12打)です。
用途
ディスプレイや装飾ロープに
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965784
MKG3-300 R
3
300
天然素材の綿
生成
1.5
金剛打(12打)
ドラム巻
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
50965793
MKG4-300 R
4
300
天然素材の綿
生成
2.7
金剛打(12打)
ドラム巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
50965802
MKG5-300 R
5
300
天然素材の綿
生成
3.9
金剛打(12打)
ドラム巻
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
50965818
MKG6-200 R
6
200
天然素材の綿
生成
3.3
金剛打(12打)
ドラム巻
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください