まつうら工業
綿金剛打
柔らかくて扱いやすい綿金剛打(12打)です。
用途
ディスプレイや装飾ロープに
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965827
MKG8-150 R
8
150
天然素材の綿
生成
4.65
金剛打(12打)
ドラム巻
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください