まつうら工業
綿ロープ
汚れが目立たない、ブラック色。柔らかくて扱いやすい綿ロープです。
用途
ディスプレイや装飾ロープに
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965854
M3-300BK R
3
300
天然素材の綿
黒
2.3
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
50965863
M4-200BK R
4
200
天然素材の綿
黒
2.45
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
50965872
M5-200BK R
5
200
天然素材の綿
黒
3.7
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
50965888
M6-200BK R
6
200
天然素材の綿
黒
5
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
50965897
M8-150BK R
8
200
天然素材の綿
黒
7.35
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
50965906
M9-200BK R
9
200
天然素材の綿
黒
10.5
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
50965915
M12-200BK R
12
200
天然素材の綿
黒
17
3ツ打ち
ドラム巻
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください