まつうら工業
クレモナ クライミングロープ
取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
仕様
片側リングコース、エンド折り返し編み加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966012
CLIMBING KM303
30
3
国産クレモナS
白
3
クロス紙包装
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
50966028
CLIMBING KM304
30
4
国産クレモナS
白
3.5
クロス紙包装
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
50966037
CLIMBING KM305
30
5
国産クレモナS
白
4
クロス紙包装
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください