曜日別特売

サイザル麻ロープ(M)

サイザル麻ロープ(M) - まつうら工業サイザル麻ロープ(M) - まつうら工業サイザル麻ロープ(M) - まつうら工業
(4件のレビュー)

環境に優しい天然素材のサイザル麻

用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50966073-610サイザル麻0.283打ち袋入り
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 樹木や苗木の作業
杉浦段ボール工業株式会社製造業

太さが丁度良くて扱いやすかったです。値段も手ごろでした。

対象商品 : 50966073
2020-07-17
用途: 猫の爪研ぎ用

猫の爪研ぎの張り替えに購入しました。
ホームセンターで購入するよりも安く購入できて良かったです
また傷んだら購入します^ ^

対象商品 : 50966073
2020-05-23
用途: 椅子の網替え
その他業種

以前の素材が人工ラタンで、網目が経年劣化して
ボロボロ折れ、切れてしまい困ってしまいました。
がこの麻ロープで再生しました。
ロープを細かく編んであるので強くある程度のしなりもありこの素材にあっています。

対象商品 : 50966073
2018-12-16
用途: 猫の爪とぎ

猫の爪とぎ用に紙管に巻き付けて使用、愛猫お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする