まつうら工業
カラフルロープ(PP)
用途
アウトドアーやレジャーに 手芸や装飾にも
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966125
-
3
10
PPスパン
赤
40
3打ち
袋入り
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
50966134
-
3
10
PPスパン
青
40
3打ち
袋入り
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
50966143
-
3
10
PPスパン
黄
40
3打ち
袋入り
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
10日以内出荷
50966152
-
3
10
PPスパン
緑
40
3ツ打
袋入り
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
10日以内出荷
50966168
-
5
10
PPスパン
赤
110
3ツ打
袋入り
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
50966177
-
5
10
PPスパン
青
110
3ツ打
袋入り
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
50966186
-
5
10
PPスパン
黄
110
3ツ打
袋入り
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
50966195
-
5
10
PPスパン
緑
110
3ツ打
袋入り
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください