まつうら工業
クレポリトラックロープ(M)
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途
トラックの荷締めや荷役作業に
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966204
-
9
20
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
黄色
3ツ打、両端リング加工
シュリンクパック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
50966213
-
12
20
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
黄色
3ツ打、両端リング加工
シュリンクパック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
50966222
-
6
20
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
黄色
3ツ打、両端リング加工
シュリンクパック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください