まつうら工業
ナイロン平トラックロープ
(1件のレビュー)
ナイロン製に平ベルトタイプロープです。両端リング加工。
用途
家具等の荷締めに(あて布などをしてご使用下さい)
仕様
両端リング加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966274
-
30(幅)
10
ナイロン
白×赤
0.36
袋入
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
50966283
-
30(幅)
20
ナイロン
白×赤
0.72
袋入
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください