曜日別特売

綿ベルト

綿ベルト - まつうら工業綿ベルト - まつうら工業綿ベルト - まつうら工業綿ベルト - まつうら工業綿ベルト - まつうら工業綿ベルト - まつうら工業綿ベルト - まつうら工業綿ベルト - まつうら工業
(1件のレビュー)

長尺25mのロール品です。

用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質綿生成り長さ(m)25ベルト長さ(m)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50966378-20
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50966387-25
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50966396-30
オープン
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
50966405-38
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50966414-50
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50966396
2021-02-16
用途: 帆布バッグの持ち手

長い間探していた品です。
このしっかりした質感。
この固さはアクリルベルトでしか、綿では特注でしか手に入らないのかと、半分諦めていました。
ホームページの写真ではそこまで判別出来ず、今回ダメ元で注文しました。
何回目のダメ元だったろう。
すべてがダメ、でした。
それが今回◎!
今後はもうこれしかありません。
特注でなくても手に入る、、感激です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする