ボートの計器のカバーを止めるロープを止めるのに使ってます。
ロープを結ぶと調整が面倒ですがこれならプッシュしてスライドすれば簡単です。
なかなか太いロープ用のものがなかったのですがモノタロウで見つけ重宝しております。
軽くて保持力がある。
サイズ的には太さ8mmのロープまでが良いと思う。
12mmのロープでも使用できるコードストッパーをラインナップして頂きたい。
実物の寸法が分かりにくく、使用するストラップの幅・厚みには随分大きいものでした。
実物の画像を載せるなら、分かりやすいように寸法も記載(もしくは定規を並べる等)してほしかった。
まぁ、大きい分バネもしっかりしているので、使えない事もないが・・・